※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
スプリング・プランジャ、ロングタイプ/本体:快削鋼、バネ圧:強
商品レビューを投稿する
18日以内出荷
返品不可
18日以内出荷とは
ストローク(mm)
25
10
15
20
25
30
40
50
寸法d1
M16
M12
M16
M24
質量(g)
82
23
47
54
55
72
82
83
121
134
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45456356
品番
22070.0544
参考基準価格(税別)
¥6,697
販売価格(税込)
¥7,038
販売価格(税別)
¥
6,398
バスケットに入れる
ストローク(mm)
25
質量(g)
82
寸法t(mm)
3
寸法d2(mm)
8
寸法d3(mm)
13.4
材質
ピン:スチール/浸炭焼入れ/黒染、バネ:ステンレス鋼、本体:快削鋼/黒染
温度範囲(℃)
-30~90
二面幅(mm)
6
寸法l1(mm)
98
寸法l2(mm)
35
寸法n(mm)
3.2
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法d1
M16