曜日別特売
22070.0616 スプリング・プランジャ、ロングタイプ/本体:熱処理鋼バネ圧:標準 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー) 45456435

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

スプリング・プランジャ、ロングタイプ/本体:熱処理鋼バネ圧:標準

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可18日以内出荷とは
ストローク(mm)41
寸法d1M16
内容量1個注文コード45456435品番22070.0616
参考基準価格(税別)¥11,671販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998
ストローク(mm)41質量(g)149寸法t(mm)3寸法d2(mm)7.3寸法d3(mm)13.4材質ピン:スチール/浸炭焼入れ/黒染、バネ:ステンレス鋼、本体:熱処理鋼/熱処理/黒染最高温度(℃)250二面幅(mm)8寸法l1(mm)200寸法l2(mm)35寸法n(mm)3.2RoHS指令(10物質対応)対応寸法d1M16
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プランジャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする