※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
スプリング・プランジャ、スラスト・ピン付平滑タイプ/本体:ステンレス鋼ピン:樹脂
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
ストローク(mm)
8
2.7
4
5.5
6.5
8
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45456688
品番
22080.0130
参考基準価格(税別)
¥759
販売価格(税込)
¥813
販売価格(税別)
¥
739
バスケットに入れる
ストローク(mm)
8
材質
ピン:POM/白、バネ:ステンレス鋼、本体:ステンレス鋼1.4303(SUS305相当)
質量(g)
5
温度範囲(℃)
-30~50
取付穴(mm)
10
寸法d2(mm)
8.1
寸法d3(mm)
11
寸法l1(mm)
26
寸法l3(mm)
約 4.2
寸法d4(mm)
9.55
寸法l2(mm)
約 1.5
寸法l4(mm)
約 14.3
RoHS指令(10物質対応)
対応