※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
スプリング・プランジャ、ボール付、平滑タイプ/本体:樹脂ボール:ステンレス鋼
商品レビューを投稿する
18日以内出荷
返品不可
18日以内出荷とは
ストローク(mm)
0.55
0.55
0.8
1
1.6
1.9
2.4
3.3
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45456864
品番
22080.0403
参考基準価格(税別)
¥130
販売価格(税込)
¥131
販売価格(税別)
¥
119
バスケットに入れる
ストローク(mm)
0.55
材質
バネ:ステンレス鋼、本体:POM/青、ボール:ステンレス鋼/焼入れ
質量(g)
0.1
温度範囲(℃)
-30~50
取付穴(mm)
3
寸法d2(mm)
2
寸法d3(mm)
3.6
寸法l1(mm)
4
寸法l2(mm)
約 0.6
RoHS指令(10物質対応)
対応