曜日別特売
22080.0406 スプリング・プランジャ、ボール付、平滑タイプ/本体:樹脂ボール:ステンレス鋼 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー) 45456898

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

スプリング・プランジャ、ボール付、平滑タイプ/本体:樹脂ボール:ステンレス鋼

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可18日以内出荷とは
ストローク(mm)1.6
内容量1個注文コード45456898品番22080.0406
参考基準価格(税別)¥130販売価格(税込)¥142
販売価格(税別)
129
ストローク(mm)1.6材質バネ:ステンレス鋼、本体:POM/青、ボール:ステンレス鋼/焼入れ質量(g)0.7温度範囲(℃)-30~50取付穴(mm)6寸法d2(mm)5寸法d3(mm)6.5寸法l1(mm)7寸法l2(mm)約 1RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プランジャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする