※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
スプリング・プランジャ、ボール付、平滑タイプ/本体:樹脂ボール:ステンレス鋼
商品レビューを投稿する
18日以内出荷
返品不可
18日以内出荷とは
ストローク(mm)
2.4
0.55
0.8
1
1.6
1.9
2.4
3.3
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45456916
品番
22080.0410
参考基準価格(税別)
¥255
販売価格(税込)
¥274
販売価格(税別)
¥
249
バスケットに入れる
ストローク(mm)
2.4
材質
バネ:ステンレス鋼、本体:POM/青、ボール:ステンレス鋼/焼入れ
質量(g)
3.2
温度範囲(℃)
-30~50
取付穴(mm)
10
寸法d2(mm)
8
寸法d3(mm)
11
寸法l1(mm)
13.5
寸法l2(mm)
約 1.5
RoHS指令(10物質対応)
対応