三菱電機
用途別照明 LED照明器具 Myシリーズ 20形 防雨・防湿・耐塩形ライトユニット
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
定格消費電力(W)
200V時:11.2
200V時:5.8
200V時:11.2
色温度(K)
3000
3000
5000
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
45456917
品番
EL-LUE21553LAHTN
参考基準価格(税別)
¥27,800
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
LEDライトユニット形Myシリーズ
防雨・防湿・耐塩形
塩害地域(軒下)での使用が可能
錆びにくいステンレスを採用。一般の防雨・防湿形適用場所のほか、屋内の高湿環境や塩害地域(軒下)などでご使用できます
材質
ライトユニットカバー:ポリカーボネート樹脂 乳白色
質量(kg)
0.7
タイプ
防雨・防湿・耐塩形(軒下用)
定格
固定出力・段調光機能付
定格電圧(V)
AC100~242
定格消費電力(W)
200V時:11.2
色温度(K)
3000
光源色
電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)
固有(200V時):113.3
明るさ(Lm)
1600
明るさ
FHF16形×1灯器具 高出力相当
演色指数(Ra)
83
定格光束(Lm)
1270
ライトユニット
0
注意
※必ず専用の耐塩形ライトユニットと防雨・防湿・耐塩形本体との組み合わせでご使用ください。
※従来のMyシリーズ防雨・防湿・耐塩形(軒下用)器具本体とはライトユニットの互換性がありませんので、ご注意ください。