曜日別特売
22080.0412 スプリング・プランジャ、ボール付、平滑タイプ/本体:樹脂ボール:ステンレス鋼 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー) 45456925

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

スプリング・プランジャ、ボール付、平滑タイプ/本体:樹脂ボール:ステンレス鋼

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可18日以内出荷とは
ストローク(mm)3.3
内容量1個注文コード45456925品番22080.0412
参考基準価格(税別)¥330販売価格(税込)¥351
販売価格(税別)
319
ストローク(mm)3.3材質バネ:ステンレス鋼、本体:POM/青、ボール:ステンレス鋼/焼入れ質量(g)5.8温度範囲(℃)-30~50取付穴(mm)12寸法d2(mm)10寸法d3(mm)13寸法l1(mm)16寸法l2(mm)約 1.5RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プランジャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする