※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
スプリング・プランジャ、平滑タイプ、カラー付/本体とボール:樹脂製
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
メーカー直送
当日出荷とは
ストローク(mm)
1.6
0.8
1
1.6
1.9
2.4
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45457065
品番
22080.0806
参考基準価格(税別)
¥260
販売価格(税込)
¥285
販売価格(税別)
¥
259
バスケットに入れる
ストローク(mm)
1.6
材質
バネ:ステンレス鋼、本体:熱硬化性樹脂(POM)/黒色、ボール:POM/白色
質量(g)
0.23
温度範囲(℃)
-30~50
取付穴(mm)
6
寸法d2(mm)
5
寸法d3(mm)
6.5
寸法l2(mm)
約 1
RoHS指令(10物質対応)
対応