22081.0332 スプリング・プランジャ、圧入タイプ、カラー無し、回転可能なボール付/本体とボール:ステンレス鋼 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー) 45457144

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

スプリング・プランジャ、圧入タイプ、カラー無し、回転可能なボール付/本体とボール:ステンレス鋼

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可18日以内出荷とは
ストローク(mm)3.1
内容量1個注文コード45457144品番22081.0332
参考基準価格(税別)¥1,782販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698
ストローク(mm)3.1材質バネ:ステンレス鋼、本体:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)、ボール:ステンレス鋼/焼入れ、軸受:プラスティック質量(g)11温度範囲(℃)-30~90寸法l(mm)22取付穴(mm)12寸法d2(mm)8.5RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プランジャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする