22090.0050 スプリング・プランジャ、両側 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー) 45457187

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

スプリング・プランジャ、両側

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
ストローク(mm)1.2
内容量1個注文コード45457187品番22090.0050
参考基準価格(税別)¥579販売価格(税込)¥615
販売価格(税別)
559
ストローク(mm)1.2材質バネ:ステンレス鋼、本体:黄銅、ボール:ステンレス鋼/焼入れ質量(g)1.27最高温度(℃)250取付穴(mm)5寸法d2(mm)4寸法l1(mm)10.8RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プランジャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする