- 仕様
- 口出し線付
- セット内容
- 器具本体:EL-LH-EV42311、ライトユニット:EL-LUE45056N AHTN
- 材質
- ライトユニットカバー:ポリカーボネート樹脂 乳白色(拡散)
- 形
- Myシリーズ 40形 防雨・防湿・重耐塩形(軒下用)
- 材質(本体)
- ステンレス 白色仕上
- タイプ
- 直付形 逆富士タイプ 230幅、FHF32形器具 定格出力相当
- 定格
- 固定出力・段調光機能付
- 定格電圧(V)
- AC100~242
- 定格消費電力(W)
- 200V時:32.5
- 保護等級
- IP65 防湿形
- 商品構成
- 器具本体+ライトユニット
- 色温度(K)
- 5000
- 光源色
- 昼白色
- エネルギー消費効率(Lm/W)
- 固有(200V時):154.7
- 光源寿命
- 40000時間、光束維持率(%):85
- 明るさ(Lm)
- 5200
- 明るさ
- FHF32形×2灯器具 定格出力相当
- 演色指数(Ra)
- 83
- 定格光束(Lm)
- 5030
- ライトユニット
- LED内蔵・電源ユニット内蔵
- エコロジー商品
- 省エネ