仕様口出し線付カバーポリカーボネート透明質量(kg)2.5材質(本体)アルミタイプGTシリーズ 電源一体型 重耐塩(防雨・防湿・耐塵・防噴流形・軒下用)定格電圧(V)AC100~242温度(℃)夏場一時的な最大使用可能温度(100V時/200~242V時):50℃/55℃定格消費電力(W)86保護等級IP65色温度(K)5000使用可能温度範囲-25~40℃光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)固有(200V時):187.2推奨環境塩害・重塩害地域の工場・倉庫光源寿命60000時間、光束維持率(%):85クラス1500アームステンレス シルバー色塗装明るさ水銀ランプ400形器具相当演色指数(Ra)73定格光束(Lm)200V時:16100調光率(%)75段調光耐震性クラス:S2((一社)日本照明工業会「照明器具の耐震設計・施工ガイドライン」に基づく)傾斜天井取付角度(°)30まで配光タイプ広角配光