仕様断熱材施工:不可セット内容反射板枠:EL-D021/3、Aライトユニット:EL-DU300MM AHZ幅(mm)Φ170質量(kg)(反射板枠+ライトユニット)1.3色銀色コーンタイプグレアソフト穴径(Φmm)天井切込穴寸法:Φ150定格連続調光(AHZ)定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)200V時:33.5商品構成反射板枠+ライトユニット色温度(K)5000~3000埋め込み深さ(mm)160.1使用可能温度範囲5~35℃光源色可変(昼白色~電球色)エネルギー消費効率(Lm/W)固有(200V時):83.5材質(枠)ポリカーボネート+ABS樹脂(白色)光源寿命40000時間、光束維持率(%):85クラス300明るさFHT42形×2灯器具相当別売品番【信号制御調光器】DEP2015A、DEP1015A、DEP1005演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)150定格光束(Lm)2800調光率(%)5~100(信号制御取付可能天井厚(mm)5~25反射板ポリカーボネート+ABS樹脂(銀色ツヤ消し仕上げ)ライトユニットアルミ、LED内蔵・電源ユニット内蔵遮光(°)45