三菱電機
LED照明器具 ルクセントLEDsシリーズ 一般形誘導灯 本体のみ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1台
材質(本体)
プラスチック・白色(マンセルNo.N9.0)
電池
2H07DA(Ni-MH蓄電池)
注文コード
45458868
品番
KSH401621EL(本体のみ)
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥82,700
販売価格(税込)
¥35,178
販売価格(税別)
¥
31,980
バスケットに入れる
この商品は
材質・電池
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
防災照明 誘導灯 ルクセントLEDsシリーズ
一般形誘導灯 自己点検タイプ
質量(kg)
1.4
取付
壁・天井直付形・吊下兼用
材質(本体)
プラスチック・白色(マンセルNo.N9.0)
タイプ
自己点検タイプ(個別制御方式自動点検)
種類
一般形誘導灯
等級
C級(10形)
定格電圧(V)
AC100
表示
両面灯
電池
2H07DA(Ni-MH蓄電池)
点灯時間
非常時:一般形(20分間)
注意
※表示板は別売りです。