※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
インデックス・ボルト、六角カラー付Tグリップ付/スティール、黒染
商品レビューを投稿する
18日以内出荷
返品不可
18日以内出荷とは
ストローク(mm)
12
6
9
8
12
15
寸法d2
M16×1.5
M12×1.5
M16×1.5
M20×1.5
寸法l2(mm)
12
6
9
8
12
15
質量(g)
66
31
32
64
65
66
121
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45459059
品番
22110.0828
参考基準価格(税別)
¥3,114
販売価格(税込)
¥3,408
販売価格(税別)
¥
3,098
バスケットに入れる
ストローク(mm)
12
質量(g)
66
二面幅(mm)
17
寸法l1(mm)
59
寸法l3(mm)
26
材質
本体:スチール/黒染、ノブ:PA6/黒(つや消し)、ロック・ピン:スチール/焼入れ
温度範囲(℃)
-30~80
寸法l2(mm)
12
寸法l4(mm)
8
寸法l5(mm)
59
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法d2
M16×1.5