曜日別特売
22110.0832 インデックス・ボルト、六角カラー付ロック機構付Tグリップ付/スティール、黒染 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー) 45459077

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

インデックス・ボルト、六角カラー付ロック機構付Tグリップ付/スティール、黒染

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可18日以内出荷とは
ストローク(mm)6
寸法d2M12×1.5
寸法l2(mm)6
質量(g)33
内容量1個注文コード45459077品番22110.0832
参考基準価格(税別)¥2,949販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
2,798
ストローク(mm)6質量(g)33寸法d1(mm)6二面幅(mm)14寸法l1(mm)48材質本体:スチール/黒染、ノブ:PA6/黒(つや消し)、ロック・ピン:スチール/焼入れ温度範囲(℃)-30~80寸法l3(mm)22寸法l2(mm)6寸法l4(mm)6寸法l5(mm)54RoHS指令(10物質対応)対応寸法d2M12×1.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プランジャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする