曜日別特売
22110.0838 インデックス・ボルト、六角カラー付ロック機構付Tグリップ付/スティール、黒染 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー) 45459104

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

インデックス・ボルト、六角カラー付ロック機構付Tグリップ付/スティール、黒染

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可18日以内出荷とは
ストローク(mm)12
寸法d2M16×1.5
寸法l2(mm)12
質量(g)71
内容量1個注文コード45459104品番22110.0838
参考基準価格(税別)¥3,533販売価格(税込)¥3,738
販売価格(税別)
3,398
ストローク(mm)12質量(g)71寸法d1(mm)8二面幅(mm)17寸法l1(mm)59材質本体:スチール/黒染、ノブ:PA6/黒(つや消し)、ロック・ピン:スチール/焼入れ温度範囲(℃)-30~80寸法l3(mm)26寸法l2(mm)12寸法l4(mm)8寸法l5(mm)59RoHS指令(10物質対応)対応寸法d2M16×1.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プランジャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする