※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
インデックス・ボルト、六角カラー付Tグリップ付/ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)
商品レビューを投稿する
18日以内出荷
返品不可
18日以内出荷とは
ストローク(mm)
9
6
9
8
12
15
寸法d2
M12×1.5
M12×1.5
M16×1.5
M20×1.5
寸法l2(mm)
9
6
9
8
12
15
質量(g)
32
31
32
64
65
66
121
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45459147
品番
22110.0922
参考基準価格(税別)
¥4,057
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
ストローク(mm)
9
質量(g)
32
二面幅(mm)
14
寸法l1(mm)
48
寸法l3(mm)
22
材質
本体:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)、ノブ:PA6/黒(つや消し)、ロック・ピン:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)/ニッケルメッキ
温度範囲(℃)
-30~80
寸法l2(mm)
9
寸法l4(mm)
6
寸法l5(mm)
54
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法d2
M12×1.5