曜日別特売
22110.0930 インデックス・ボルト、六角カラー付Tグリップ付/ステンレス鋼1.4305(SUS303相当) Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー) 45459183

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

インデックス・ボルト、六角カラー付Tグリップ付/ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可18日以内出荷とは
ストローク(mm)15
寸法d2M20×1.5
寸法l2(mm)15
質量(g)121
内容量1個注文コード45459183品番22110.0930
参考基準価格(税別)¥7,724販売価格(税込)¥8,248
販売価格(税別)
7,498
ストローク(mm)15質量(g)121二面幅(mm)22寸法l1(mm)68寸法l3(mm)33材質本体:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)、ノブ:PA6/黒(つや消し)、ロック・ピン:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)/ニッケルメッキ温度範囲(℃)-30~80寸法l2(mm)15寸法l4(mm)10寸法l5(mm)59RoHS指令(10物質対応)対応寸法d2M20×1.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プランジャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする