※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
インデックス・ボルト、六角カラー付ロック機構付Tグリップ付/ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)
商品レビューを投稿する
18日以内出荷
返品不可
18日以内出荷とは
ストローク(mm)
15
6
9
8
12
15
寸法d2
M20×1.5
M12×1.5
M16×1.5
M20×1.5
寸法l2(mm)
15
6
9
8
12
15
質量(g)
127
33
34
68
71
72
127
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45459244
品番
22110.0942
参考基準価格(税別)
¥9,341
販売価格(税込)
¥9,678
販売価格(税別)
¥
8,798
バスケットに入れる
ストローク(mm)
15
質量(g)
127
寸法d1(mm)
12
二面幅(mm)
22
寸法l1(mm)
68
材質
本体:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)、ノブ:PA6/黒(つや消し)、ロック・ピン:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)/ニッケルメッキ
温度範囲(℃)
-30~80
寸法l3(mm)
33
寸法l2(mm)
15
寸法l4(mm)
10
寸法l5(mm)
59
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法d2
M20×1.5