※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
インデックス・ボルト、六角カラー無し/ノブ付/快削鋼、黒染
商品レビューを投稿する
18日以内出荷
返品不可
18日以内出荷とは
寸法d3(mm)
31
21
25
31
寸法d2
M16×1.5
M10×1
M12×1.5
M16×1.5
M20×1.5
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45459637
品番
22120.0048
参考基準価格(税別)
¥2,321
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
質量(g)
63
温度範囲(℃)
-30~80
材質
本体:快削鋼/黒染、ノブ:PA6/黒、ロック・ピン:スチール/焼入れ
寸法d2
M16×1.5
寸法d3(mm)
31
寸法l1(mm)
約 69
寸法l2(mm)
8
寸法l3(mm)
34
RoHS指令(10物質対応)
対応