※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
インデックス・ボルト、六角カラー無し/ノブなし/ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)
商品レビューを投稿する
18日以内出荷
返品不可
18日以内出荷とは
寸法d2
M16×1.5
M10×1
M12×1.5
M16×1.5
M20×1.5
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45460705
品番
22120.0468
参考基準価格(税別)
¥3,623
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
質量(g)
46
最高温度(℃)
250
材質
本体:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)、ロック・ピン:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)/ニッケルメッキ
寸法d2
M16×1.5
寸法d4
M8
寸法l2(mm)
8
寸法l3(mm)
34
寸法l4(mm)
12
RoHS指令(10物質対応)
対応