曜日別特売
22120.0684 ディスタンス・カラー、インデックスボルト用 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー) 45461256

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ディスタンス・カラー、インデックスボルト用

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可18日以内出荷とは
ボルト【インデックス】M16
質量(g)2.8
2.8
2
2.1
0.7
1
1.4
1.2
3.8
4.8
6.1
7.5
0.52
1.1
1.23
1.6
0.62
1.5
2.32
3
0.6
1.3
1.9
2.5
3.4
4.4
2.9
4
4.9
5.9
6.9
7.8
9
内容量1個注文コード45461256品番22120.0684
参考基準価格(税別)¥360販売価格(税込)¥395
販売価格(税別)
359
質量(g)2.8最高温度(℃)250材質ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)ボルト【インデックス】M16RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プランジャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする