三菱電機
青空照明misola(みそら) 壁埋込形 □636 取付ボルト施工
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1組
定格電圧(V)
AC100~242
注文コード
45461598
品番
AZ-VU2500BM/5AHZF
参考基準価格(税別)
¥650,000
販売価格(税込)
¥648,780
販売価格(税別)
¥
589,800
バスケットに入れる
この商品は
定格消費電力・定格電圧・内容量
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
青空照明 misora(みそら)
散乱パネルが透き通る青空を表現。二方向によるフレームの発光と影が自然な光の差し込みを演出します
選べる、リモコン切替タイプとスケジュール管理タイプ
材質
散乱パネル:アクリル(青空発光部)
質量(kg)
12.7
形
壁埋込形
材質(本体)
鋼板 亜鉛メッキ仕上
タイプ
□636(取付ボルト施工)、リモコン切替タイプ
定格電圧(V)
AC100~242
フレーム
乳白アクリル
構成
器具本体
注意
※必ず本体と枠を組み合わせてご使用ください。
※「青空照明」は、三菱電機株式会社ならびに三菱電機照明株式会社の登録商標です。
※リモコン切替タイプは専用リモコン(RZS-X01)付属。
※スケジュール制御タイプは専用制御機器(別売)と合わせてご使用ください。