22120.0826 インデックス・ボルト、外周ネジ無し溶接可能/ノブなし Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー) 45461816

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

インデックス・ボルト、外周ネジ無し溶接可能/ノブなし

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可18日以内出荷とは
寸法l2(mm)6
内容量1個注文コード45461816品番22120.0826
参考基準価格(税別)¥2,156販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998
材質本体:スチール/黒染/溶接可、ロック・ピン:スチール/焼入れ質量(g)32最高温度(℃)250寸法l3(mm)26寸法l2(mm)6寸法l4(mm)10RoHS指令(10物質対応)対応寸法d4M6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プランジャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする