曜日別特売
7674-07 ストレッチ軽防寒パンツ G.G 45462517

7674-07 ストレッチ軽防寒パンツ G.G 45462517
7674-07 ストレッチ軽防寒パンツ G.G 45462517
7674-07 ストレッチ軽防寒パンツ G.G 45462517
7674-07 ストレッチ軽防寒パンツ G.G 45462517

ストレッチ軽防寒パンツ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
ブラック
サイズL
ウエスト(cm)83~93
内容量1本注文コード45462517品番7674-07
参考基準価格(税別)¥8,600販売価格(税込)¥5,489
販売価格(税別)
4,990

ソフトは風合いと弾力性のあるダンボールニット生地を使用
軽量感と保温性を併せ持つ
窮屈感を感じさせない適度なストレッチ性
反射プリント使いによる高視認性

種別パンツブラックサイズL混率(%)ポリエステル95、ポリウレタン5股下(cm)70ウエスト(cm)83~93機能ストレッチ性、軽量、防寒ワタリ(cm)31.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする