※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
精密インデックスボルト、円筒形/ホールド機構なし
商品レビューを投稿する
18日以内出荷
返品不可
18日以内出荷とは
寸法d2(mm)
33
19
23
28
33
42
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45462613
品番
22130.0020
参考基準価格(税別)
¥41,030
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
質量(g)
350
材質
ピン:焼入れ鋼/浸炭焼入れ/黒染/研磨、ブッシュ:焼入れ鋼/浸炭焼入れ/黒染/研磨、ボール・グリップ:熱可塑性樹脂/チャコールグレー、本体:焼入れ鋼/浸炭焼入れ/黒染/研磨
寸法d2(mm)
33
寸法d4(mm)
40
寸法d5
M10
寸法l1(mm)
10
寸法l2(mm)
3
寸法l3(mm)
50
寸法l4(mm)
13
寸法l5(mm)
41.5
RoHS指令(10物質対応)
対応