曜日別特売
22130.0066 精密インデックスボルト、円筒形/ホールド機構付 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー) 45462656

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

精密インデックスボルト、円筒形/ホールド機構付

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可18日以内出荷とは
寸法d2(mm)28
内容量1個注文コード45462656品番22130.0066
参考基準価格(税別)¥39,827販売価格(税込)¥42,878
販売価格(税別)
38,980
質量(g)228材質ブッシュ:焼入れ鋼/浸炭焼入れ/黒染/研磨、ボール・グリップ:熱可塑性樹脂/チャコールグレー、本体:焼入れ鋼/浸炭焼入れ/黒染/研磨、ピン:焼入れ鋼/浸炭焼入れ/黒染/研磨寸法d2(mm)28寸法d4(mm)40寸法d5M10寸法l1(mm)10寸法l2(mm)3寸法l3(mm)42寸法l4(mm)13寸法l5(mm)41.5寸法l6(mm)53RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プランジャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする