※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
精密インデックスボルト、円筒形/円筒形ブッシュ
商品レビューを投稿する
18日以内出荷
返品不可
18日以内出荷とは
寸法l2(mm)
8.5
8.5
10
14
13
16
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45462683
品番
22130.0090
参考基準価格(税別)
¥5,015
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
材質
焼入れ鋼/浸炭焼入れ/黒染/研磨
質量(g)
11
寸法l1(mm)
11
寸法l2(mm)
8.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法d2
19