22140.0014 ラテラル・スプリング・プランジャ/ボール材質:ステンレス鋼バネ圧:標準シングル型 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー) 45462918

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ラテラル・スプリング・プランジャ/ボール材質:ステンレス鋼バネ圧:標準シングル型

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可18日以内出荷とは
ストローク(mm)1.9
内容量1個注文コード45462918品番22140.0014
参考基準価格(税別)¥2,276販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198
ストローク(mm)1.9材質バネ:ステンレス鋼、本体:快削鋼/黒染、ボール:ステンレス鋼/焼入れ質量(g)43温度範囲(℃)-30~50寸法b(mm)5.4寸法d2(mm)6.5寸法l1(mm)40寸法l3(mm)10寸法l2(mm)5.8RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プランジャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする