※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
スイング・C-ワッシャー、DIN6371ボルト付(DIN923)
商品レビューを投稿する
18日以内出荷
返品不可
18日以内出荷とは
適合ねじ
M8×12
M6×10
M8×12
M8×16
寸法d1(mm)
61
38
43
48
61
68
74
82
97
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45463505
品番
22280.0012
参考基準価格(税別)
¥9,311
販売価格(税込)
¥9,568
販売価格(税別)
¥
8,698
バスケットに入れる
材質
平ネジ:スチール/黒染/強度クラス5.8、本体:熱処理鋼/熱処理/黒染
適合ねじ
M8×12
質量(g)
194
寸法b(mm)
13.5
寸法d1(mm)
61
寸法d2(mm)
11
寸法d3(mm)
12
寸法l1(mm)
29.6
寸法l3(mm)
45
寸法l2(mm)
22
寸法l4(mm)
29
RoHS指令(10物質対応)
対応