商品レビューを投稿する内容量1個ストローク標準ストロークオートスイッチ種類A93V 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し注文コード45465987品番MGPM32-50Z-A93V
参考基準価格(税別)¥38,230販売価格(税込)¥38,478販売価格(税別)
この商品はストローク・オートスイッチ種類など95種類から選べます他の種類を見る ・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。
・省スペース化を実現。
ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。
・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。