曜日別特売
3472-09 スラックス 桑和 45466489

スラックス

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1本ブラック注文コード45466489品番3472-09
参考基準価格(税別)¥9,000販売価格(税込)¥6,039
販売価格(税別)
5,490

日本製T/Cツイル使用
古着や残反をリサイクル原料としたリサイクルポリエステル「RENU」を使用
未利用繊維を再利用再生させたクラボウ「リルコット」を使用
JIS T8118規格適合の制電性商品
高いストレッチ性
反射パイピング使用による高視認性
レディースサイズ対応(脇ゴム仕様)

種別スラックスブラック混率(%)ポリエステル80、綿20股下(cm)80ウエスト(cm)79機能制電・ストレッチワタリ(cm)32.25グリーン購入法適合
注意
※レディースサイズのみ脇ゴム使用。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする