9666 カーゴパンツ(反射材付き) 桑和 45467347

9666 カーゴパンツ(反射材付き) 桑和 45467347
9666 カーゴパンツ(反射材付き) 桑和 45467347
9666 カーゴパンツ(反射材付き) 桑和 45467347
9666 カーゴパンツ(反射材付き) 桑和 45467347

カーゴパンツ(反射材付き)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1本ネイビーウエスト(cm)76注文コード45467347品番9666
参考基準価格(税別)¥10,500販売価格(税込)¥6,928
販売価格(税別)
6,298

信頼の日本製ツイル裏面生地を使用
適度なストレッチ性
反射テープパイピング使用による高視認性
JIS T8118企画適合の制電性商品
デオドラントテープ付き
レディスサイズ対応商品

種別カーゴパンツネイビー混率(%)ポリエステル90、綿10(裏面)股下(cm)82ウエスト(cm)76機能ストレッチ、制電ワタリ(cm)33.5
注意
※GS~G3Lはレディースサイズになります。
※レディースサイズは股上が浅いローライズ仕様のため、適応するウエストサイズと実寸のウエストサイズを併記しています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする