曜日別特売
100mm 短めな脚金具 テーパード OHSATO(大里) 45468257

 

100mm 短めな脚金具 テーパード OHSATO(大里) 45468257
100mm 短めな脚金具 テーパード OHSATO(大里) 45468257
100mm 短めな脚金具 テーパード OHSATO(大里) 45468257

短めな脚金具 テーパード

(1件のレビュー)
翌々日出荷翌々日出荷とは
長さ(mm)100
内容量1本注文コード45468257品番100mm
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥593
販売価格(税別)
539

下に向かって細くなっていく逆円錐状のデザインの脚金具です。
既存の家具を少しだけかさ上げしたい。
カラーボックスに脚をつけたい。
ロボット掃除機が通れるようにしたい。
DIYで作ったボックスに脚をつけたい。
パソコンモニター台を作って、下にキーボードを収納したい。

用途
脚金具を使用して、ちょっとだけ高さを出したいとか、低い台を作りたいとかの用途です。
材質鉄/黒粉体塗装長さ(mm)100耐荷重(kg)70使用ビス径(mm)5穴径(mm)6
注意
※定期的にビスの緩みや、ガタツキがないか確認してください。
長期間の使用で床に跡が残る場合があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 45468257
2024-03-15
用途: カラーボックスの脚
卸売・小売業

4本購入 4本すべて取り付け時の設置面側にバリが出っ張っていてガタガタするし傷ができます 見える側はとてもキレイです 交換してもおなじような商品なのでしょうか?なんか悲しいです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

OA関連金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする