曜日別特売
5x16 脚金具用ビス トラス頭(鉄/黒亜鉛) OHSATO(大里) 45468327

5x16 脚金具用ビス トラス頭(鉄/黒亜鉛) OHSATO(大里) 45468327
5x16 脚金具用ビス トラス頭(鉄/黒亜鉛) OHSATO(大里) 45468327
5x16 脚金具用ビス トラス頭(鉄/黒亜鉛) OHSATO(大里) 45468327

脚金具用ビス トラス頭(鉄/黒亜鉛)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
長さ(mm)16
内容量1パック(20本)注文コード45468327品番5x16
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥241
販売価格(税別)
219

短めな脚金具シリーズ取付けの推奨ねじです。

用途
脚金具を木材への取付け用に。
材質鉄/黒亜鉛メッキ長さ(mm)16頭部形状トラス頭ねじの呼びM5
注意
※ビスの締付け過ぎに注意して下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

OA関連金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする