曜日別特売
22350.1900 ロケーティング・ブッシュ、フラット型、リフティング・ピン用/シール無し Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー) 45469096

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ロケーティング・ブッシュ、フラット型、リフティング・ピン用/シール無し

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可18日以内出荷とは
内容量1個長さ(mm)【適合ピン/公称】10寸法d2M16×1.5注文コード45469096品番22350.1900
参考基準価格(税別)¥8,862販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
7,998
適合【リフティング・ ピン】22350.0601 / .0701材質ステンレス鋼1.4542(SUS630相当)/析出硬化処理長さ(mm)【適合ピン/公称】10質量(g)33締付トルク(N・m)75寸法l1(mm)25寸法l3(mm)16寸法l2(mm)20寸法x(mm)1.5RoHS指令(10物質対応)対応寸法d2M16×1.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする