※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
スラスト・パッド、プラスティック
商品レビューを投稿する
18日以内出荷
返品不可
18日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
45471799
品番
22570.0025
参考基準価格(税別)
¥325
販売価格(税込)
¥351
販売価格(税別)
¥
319
バスケットに入れる
この商品は
16
種類から選べます
他の種類を見る
質量(g)
3.4
温度範囲(℃)
-30~80
材質
POM/黒(つや消し)
静耐荷重(kN)
3.5
寸法d1(mm)
25
寸法d2(mm)
9.4
寸法d3(mm)
13
寸法e(mm)
約 3.6
寸法h1(mm)
10.5
寸法h2(mm)
3
RoHS指令(10物質対応)
対応