22570.0040 スラスト・パッド、プラスティック Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー) 45471835

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

スラスト・パッド、プラスティック

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可18日以内出荷とは
内容量1個注文コード45471835品番22570.0040
参考基準価格(税別)¥440販売価格(税込)¥450
販売価格(税別)
409
質量(g)11温度範囲(℃)-30~80材質POM/黒(つや消し)静耐荷重(kN)3.5寸法d1(mm)40寸法d2(mm)6.1寸法d3(mm)16寸法e(mm)約 8寸法h1(mm)13寸法h2(mm)4RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする