※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
スラスト・パッド、プラスティック
商品レビューを投稿する
18日以内出荷
返品不可
18日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
45471844
品番
22570.0041
参考基準価格(税別)
¥440
販売価格(税込)
¥450
販売価格(税別)
¥
409
バスケットに入れる
この商品は
16
種類から選べます
他の種類を見る
質量(g)
10
温度範囲(℃)
-30~80
材質
POM/黒(つや消し)
静耐荷重(kN)
3.5
寸法d1(mm)
40
寸法d2(mm)
7.8
寸法d3(mm)
16
寸法e(mm)
約 7
寸法h1(mm)
13
寸法h2(mm)
4
RoHS指令(10物質対応)
対応