※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
レべリング・パッド/樹脂製パッドステンレス製ボール部/POM、白
商品レビューを投稿する
18日以内出荷
返品不可
18日以内出荷とは
寸法h1(mm)
約 26
約 14
約 18
約 22
約 26
約 32
約 42
約 45
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45472264
品番
22590.0112
参考基準価格(税別)
¥5,045
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
材質
ボール・エレメント:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)、パッド:POM/白
質量(g)
40
温度範囲(℃)
-30~80
寸法t(mm)
11
寸法h1(mm)
約 26
寸法h2(mm)
6
寸法d2(mm)
40
二面幅(mm)
19
静耐荷重(kN)
18
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法d1
M12