※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
DIJET(ダイジェット工業)
ハード1面達 SFSV
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
シャンク径Ds(Φmm)
10
4
6
8
10
12
寸法L(mm)
100
50
60
70
80
90
100
110
全9種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
45472509
品番
SFSV3100S10
参考基準価格(税別)
¥20,160
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
材質
DH110
寸法(mm)
lm:0.35
寸法L(mm)
100
先端角(°)
90
寸法(Φmm)
Dm:1.8
コーティング
DHコート(ハードコート)
シャンク径Ds(Φmm)
10
刃径Dc(Φmm)
10