曜日別特売
22591.0016 ファルクラムねじ/鋼 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー) 45472964

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ファルクラムねじ/鋼

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可18日以内出荷とは
質量(g)165
内容量1個注文コード45472964品番22591.0016
参考基準価格(税別)¥9,975販売価格(税込)¥9,898
販売価格(税別)
8,998
質量(g)165材質本体:熱処理鋼/熱処理/黒染、ボール・エレメント:熱処理鋼/熱処理/黒染静耐荷重(kN)45寸法d2(mm)M16寸法l2(mm)36寸法l3(mm)13.5寸法d1M30×2RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

足場周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする