22630.0244 位置決めピン、固定用貫通穴付き/ダイア・ピン固定用貫通穴付 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー) 45474066

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

位置決めピン、固定用貫通穴付き/ダイア・ピン固定用貫通穴付

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可18日以内出荷とは
取付穴(mm)6
寸法l1(mm)10
質量(g)4.6
内容量1個注文コード45474066品番22630.0244
参考基準価格(税別)¥4,691販売価格(税込)¥5,058
販売価格(税別)
4,598
質量(g)4.6材質焼入れ鋼/浸炭焼入れ/黒染/研磨取付穴(mm)6寸法b(mm)2.5寸法d5(mm)2.6寸法d6M2,5寸法l1(mm)10寸法l2(mm)9寸法l4(mm)6寸法d3M3寸法l6(mm)10寸法d4(mm)5RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする