曜日別特売
400 M 0.5 硬質塩ビ板 アクリサンデー 45475214

硬質塩ビ板

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
寸法(mm)600×600
内容量1枚注文コード45475214品番400 M 0.5
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598

加工がしやすい薄い塩ビ板です。様々な用途で活躍します。

用途
DIY等でご使用ください。
材質硬質塩ビ厚さ(mm)0.5寸法(mm)600×600サイズMRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

樹脂素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする