※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
レスト・ボタン/メネジ付、平面公差l1=±0.01
商品レビューを投稿する
18日以内出荷
返品不可
18日以内出荷とは
質量(g)
42
52
65
79
111
142
25
42
40
61
85
140
257
279
431
341
530
全16種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45475588
品番
22690.0323
参考基準価格(税別)
¥3,683
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
材質
スチール/浸炭焼入れ/黒染
仕様
【システム】V40
質量(g)
42
寸法t(mm)
12
寸法d1(mm)
17
寸法d2(mm)
19.4
二面幅(mm)
17
締付トルク(N・m)
25
寸法d
M8
RoHS指令(10物質対応)
対応