曜日別特売
22690.0345 レスト・ボタン/メネジ付、平面公差l1=±0.01 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー) 45475633

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

レスト・ボタン/メネジ付、平面公差l1=±0.01

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可18日以内出荷とは
質量(g)257
内容量1個注文コード45475633品番22690.0345
参考基準価格(税別)¥10,998販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998
材質スチール/浸炭焼入れ/黒染仕様【システム】L16質量(g)257寸法t(mm)24寸法d1(mm)30寸法d2(mm)33二面幅(mm)30締付トルク(N・m)206寸法dM16RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ジョイントコネクターボルトの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/jyointokonekuraboruto_type/
2023-03-27
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3851:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする