アクリサンデー
アクリルEX板
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
内容量
1枚
厚さ(mm)
2
色
ブラウンスモーク透明
寸法(mm)
900×450
注文コード
45476079
品番
EXK550 2 900X450
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
この商品は
厚さ・色・寸法
が
46
種類から選べます
他の種類を見る
透明度が高いアクリルです。ガラスの代わりに使用できます。
用途
DIYでガラスの代替えとしてご使用ください。
材質
アクリル
厚さ(mm)
2
寸法(mm)
900×450
色
ブラウンスモーク透明
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品豆知識
樹脂素材の種類と特長