※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
セッティング・スクリュー、ヘッド付ボール反転防止機構付/平面ボール、セレーション付/熱処理鋼、1200±100N/mm2
商品レビューを投稿する
18日以内出荷
返品不可
18日以内出荷とは
質量(g)
24
13
17
23
24
31
43
39
52
80
94
119
154
181
251
298
325
427
535
全18種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45476385
品番
22700.0202
参考基準価格(税別)
¥5,175
販売価格(税込)
¥5,608
販売価格(税別)
¥
5,098
バスケットに入れる
材質
ボール:軸受鋼/焼入れ、ねじ:熱処理鋼/1200±100N、mm2
質量(g)
24
寸法d2(mm)
16
寸法d3(mm)
6
二面幅(mm)
8
寸法l3(mm)
10
ボール(mm)
7
寸法l2(mm)
25
寸法l4(mm)
4.5
静耐荷重(kN)
12
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法d1
M10